IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 11497766

アイアンウッドAVボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11497766 品番IWAB-1000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) ウォールナット/ ブラック 耐荷重(kg)全体:30/天板:20/底板:10 内寸法(mm)棚:920×311×100 天板寸法(mm)1000×330 本体質量(kg)8.1 適合サイズ40型までの薄型テレビ(メーカー推奨) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする