アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの ケトル/ポット
アイリスオーヤマの 電気ケトル
湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11497845
品番
IKE-C800T-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全性と使いやすさを兼ね備えたドリップケトル
色
チャコール
容量(mL)
800
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
定格消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×216×242
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません