LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 11498211 品番 WLL-1043(WH)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66
電気代が不要なソーラーパネル
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン
市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです

用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質ガラス、ポリスチレン ホワイト 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52 防塵防水性能IP66 LED0.01W相当/9灯 充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
注意
※水溜りなどで完全に水に浸かってしまう場所には設置しないでください。
※設置は降雨や散水、積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所は避けて下さい。
※充放電回数は約500回ですが使用状況によって変化します。
※乾電池、リチウムイオン充電池等、ニッケル水素充電地以外の電池は使用できません。
※スイッチがオフのときは点灯も充電もしません。
※スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください。
※曇りや日陰など満充電ができない使用環境では点灯時間や明るさが十分ではない場合がございます。
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます。
※本製品はガラス製品です。取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする