曜日別特売
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351

PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351
PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 11498351

ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ディスプレイ14インチ
内容量1台注文コード11498351品番PTV-DVD140C(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載
3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)
【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW
【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日
【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT

用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書消費電力(W)約18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))ディスプレイ14インチ
取扱説明書:(16.63MB)
注意
※対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
※+アース車では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする