ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11498360 品番 PTV-DVD173C(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載
3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)
【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW
【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13〜62)、EPG番組ガイド:8日
【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT

用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ 付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 消費電力(W)約20 電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売)) ディスプレイ17.3インチ
取扱説明書:(16.63MB)
注意
※対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
※+アース車では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする