東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498545
品番
HACH0010
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-3.00
測定項目
鉄
試薬
第一鉄試薬
測定方法
1,10-フェナントロリン法
名称
第一鉄試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物