東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498588
品番
HACH0583
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-3.00
測定項目
鉄
試薬
鉄試薬(FerroVer)
測定方法
ForroVer法
名称
鉄試薬(FERROVER)
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物