東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498640
品番
HACH1167
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲
(DR6000)6-800μg/L
測定項目
溶存酸素
試薬
溶存酸素試薬(AV) LR
測定方法
インディゴカルミン法
名称
溶存酸素試薬
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物