東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498658
品番
HACH0581
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
濃度:0〜2.00mg/L
試薬
全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用
対応機種
DR820・850・890対応
名称
全塩素試薬
危険物の類別
非危険物