画像準備中

24300-00 マンガン試薬セットHR 10mL用100回分

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11498710 品番HACH1089
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1-20.0 測定項目マンガン 試薬マンガン試薬 HR、10mL用 測定方法過ヨウ素酸塩酸化法 名称マンガン試薬セットHR 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする