東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498746
品番
HACH0122
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.05-4.00,0.1〜10.0
測定項目
遊離塩素
試薬
遊離塩素試薬
測定方法
DPD法
名称
遊離塩素試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物