東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2802400 全塩素DPD試薬 250回分
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498789
品番
HACH1524
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0〜2.00mg/L
試薬
全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ
対応機種
DR820・850・890対応
名称
全塩素DPD試薬
危険物の類別
非危険物