東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498850
品番
HACH1186
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.01-1.50
測定項目
オゾン
試薬
オゾン試薬(AV) HR
測定方法
インディゴカルミン法
名称
オゾン試薬
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物