25170-25 オゾン試薬MR 25本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11498868 品番HACH1184
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.75 測定項目オゾン 試薬オゾン試薬(AV) MR 測定方法インジゴ法 名称オゾン試薬MR 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする