東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
1417099 ほう素試薬 PP 100包入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498920
品番
HACH0154
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.2-14.0、2.0〜50.0
測定項目
ほう素
試薬
ほう素試薬(BoroVer3)
測定方法
カルミン法
名称
ほう素試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物