東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2188299 銅試薬 PP 25mL用 100包入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11498999
品番
HACH0708
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.04-5.00
測定項目
銅
試薬
銅試薬(CuVer2)、25mL用
測定方法
ビシンコニン酸法
名称
銅試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物