東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2429600 シリカ試薬 HR PP 10mL用 100回分
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499051
品番
HACH1087
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)1-100 SiO
2
測定項目
シリカ
試薬
シリカ試薬セット HR、10mL用
測定方法
シリコモリブデン酸法
名称
シリカ試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物