2107569 亜硝酸試薬 HR PP 10mL用 100包

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11499148 品番HACH0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)2-250 NO2-N 測定項目亜硝酸/亜硝酸性窒素 試薬亜硝酸試薬(NitraVer2) HR 測定方法硫酸鉄法 名称亜硝酸試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする