東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499218
品番
HACH0793
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.008-0.8
測定項目
アルミニウム
試薬
アルミニウム試薬セット(AluVer3)
測定方法
アルミノン法
名称
アルミニウム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物