東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
1271099 六価クロム試薬 PP 100包入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499227
品番
HACH0080
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.010〜0.700
測定項目
六価・全クロム
試薬
六価クロム試薬 (ChromaVer3)
測定方法
ジフェニルカルボヒドラジド法
名称
六価クロム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物