東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT874 陰イオン界面活性剤試薬 TNTplus 25回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499376
品番
HACH5935
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1〜4.0 SDBS
試薬
陰イオン界面活性剤試薬
測定方法
メチレンブルー法
名称
陰イオン界面活性剤試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物