東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT862 シアン測定用試薬 TNTplus 25回分
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499385
品番
HACH6177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.01-0.6 CN
測定項目
シアン化物
試薬
シアン測定用試薬
名称
シアン測定用試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物