東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
1206499 バリウム試薬 LR PP 100包入
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499525
品番
HACH0053
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)2-100/20-1000/200-10000
測定項目
バリウム
試薬
バリウム試薬(BariVer4)
測定方法
比濁法
名称
バリウム試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物