東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2242600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499550
品番
HACH0798
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.006-1.000
測定項目
ニッケル
試薬
コバルト/ニッケル試薬 25mL用
測定方法
PAN法
名称
コバルト/ニッケル試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物