東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499586
品番
HACH1169
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.05-4.50、0.02〜2.00、0.07〜7.00
測定項目
臭素、塩素、よう素
試薬
全塩素試薬(DVD)
測定方法
DPD法
名称
全塩素試薬(DPD)
形態
試薬:AV
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物