東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2459200 四級アンモニウム化合物試薬 PP 100回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499699
品番
HACH2835
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.2-5.0 as CTAB
測定項目
四級アンモニウム化合物
試薬
四級アンモニウム化合物試薬
測定方法
直接二元錯体法
名称
四級アンモニウム化合物試薬
形態
試薬:PP
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物