東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2563000 全塩素試薬 ULR 20回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499726
品番
HACH1219
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20
測定範囲
(DR6000)2-500μg/L
測定項目
全塩素
試薬
全塩素試薬セット ULR
測定方法
DPD法
名称
全塩素試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物