東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2657512 フェノールレッド指示薬 ボトル 50mL
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499769
品番
HACH1350
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲
(DR6000)pH 6.5-8.5
測定項目
pH
試薬
フェノールレッド指示薬
測定方法
フェノールレッド比色法
名称
フェノールレッド指示薬
形態
試薬:ボトル
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物