東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2244600 タンニン/リグニン試薬 Set 100回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499821
品番
HACH0812
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-9.0 as Tannic Acid
測定項目
タンニン/リグニン
試薬
タンニンおよびリグニン試薬
測定方法
チロシン法
名称
タンニン/リグニン試薬
形態
試薬:Set
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物