東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT875 非イオン界面活性剤試薬 LR TNTplus 25回分
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499848
品番
HACH5994
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.2-6.0
測定項目
非イオン界面活性剤
試薬
非イオン界面活性剤試薬(LR)
測定方法
TBPE比色法
名称
非イオン界面活性剤試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物