東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT892 カルシウム除去剤 TNTplus 25回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499857
品番
HACH3909
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25-50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-0.30
測定項目
カドミウム
試薬
カルシウム除去剤
測定方法
カジオン法
名称
カルシウム除去剤
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物