東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT860 銅試薬 TNTplus 25回
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499875
品番
HACH3954
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.1-8.0
測定項目
銅
試薬
銅試薬(TNTplus)
測定方法
バソキュプロイン法
名称
銅試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物