東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT858 鉄試薬 TNTplus 25回
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499909
品番
HACH4109
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.2-6.0
測定項目
鉄
試薬
鉄試薬(TNTplus)
測定方法
1,101,10-フェナントロリン法-フェナントロリン法
名称
鉄試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物