東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT870 全アルカリ度試薬 TNTplus 25回
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11499979
品番
HACH4295
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25
測定範囲(mg/L)
(DR6000)25 - 400
測定項目
全アルカリ度
試薬
全アルカリ度試薬
測定方法
比色法
名称
全アルカリ度試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物