東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
2760445 TOC試薬 HR TNT 50回分
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11500058
品番
HACH1489
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲(mg/L)
(DR6000)100-700
測定項目
TOC(全有機炭素)
試薬
TOC試薬(TNT) HR
測定方法
直接酸化法
名称
TOC試薬
形態
試薬:TNT
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物