東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
TNT848 アルミニウム試薬 TNTplus 24回分
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11500171
品番
HACH2806
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:24
測定範囲(mg/L)
(DR6000)0.02-0.5
測定項目
アルミニウム
試薬
アルミニウム試薬(TNTPlus)
測定方法
クロムアズロールS法
名称
アルミニウム試薬
形態
試薬:TNT plus
保管環境
冷暗所保管
危険物の類別
非危険物