付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
仕様測定部:セル外径1インチに適合
測定範囲りん酸:0.02〜3.00mg/LPO4、ホスホン酸:0.1~1.25mg/L PO4-^3-(専用試薬/別売)
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法PhosVer3測定法、過硫酸UV分解法(専用試薬/別売)
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
波長(nm)(固定波長±2、モデルにより異なる)
レンジ吸光度:0〜2.5Abs
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0〜50℃、相対湿度 0〜90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20〜+55、相対湿度 0〜80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
光源タイプ発光ダイオード(LED)