注意
※本製品は降圧機能のみの製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。
※本製品の入力電圧は手動切り替え式です。誤った入力設定で使用すると本体や接続機器の故障の原因になりますのでご注意ください。
※電気器具を30分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5倍をカバーする容量を選択してください。
※モーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3倍をカバーする容量を選択してください。
※500VA、1000VA、2000VAのモデルはAタイプコンセント対応の電源ケーブルのみが付属します。C14ソケットに挿し込める現地用の電源ケーブルを別途ご用意下さい。
※3000VA、5000VAのモデルは入力ケーブルが付属していません。背面の端子台に電線を接続していただく必要があります。