イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの 卓上備品・テーブルウェア
イシダの トレー・お盆
丸盆 平安杢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11501440
品番
52139
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使いやすい深型のお盆です。
飲食店・業務用でのご使用にもおすすめです。
食洗機対応:不可
材質
ユリア樹脂
質量(g)
680
長さ(cm)
30
食器洗浄機
不可