日本技研工業
日本技研工業の キッチン・調理用品
日本技研工業の 水切り袋・三角コーナー
日本技研工業の 水切りネット・袋
スタンティング水切りバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
11502429
品番
K-30MJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
デザイン入り、取っ手付きの水切り袋です。
取っ手がついているから手が汚れにくい。
三角コーナー不要の自立式。
ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用。
材質
HD
厚さ(mm)
0.043
色
白
タイプ
三角コーナー用
入数(枚)
30
縦(cm)
16
横(cm)
24.5
マチ(cm)
12