日本技研工業
日本技研工業の キッチン・調理用品
日本技研工業の 水切り袋・三角コーナー
日本技研工業の 水切りネット・袋
ストッキング水切り 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
11502465
品番
KC-SK50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
小さなゴミまでしっかり取れる。
水切れ良好。
伸縮性があり、装着しやすい。
用途
排水口・三角コーナー兼用
材質
【ストッキング】ポリエステル・ポリウレタン
色
白
タイプ
兼用
入数(枚)
50