※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)となります(商品詳細をご確認ください)

VH-0250 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502535 VH-0250 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502535 VH-0250 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502535

軟質カッティングクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 厚さ(mm)2 タイプクッション:ふつう 注文コード11502535 品番VH-0250
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は幅・厚さ・タイプ30種類から選べます 他の種類を見る

軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。

用途カッティングクッション 材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし) 幅(mm)500 厚さ(mm)2 タイプクッション:ふつう 長さ(m)1000
注意
※屋内での接着の場合は粘着テープで、屋外の場合は接着剤がおすすめです。
※やわらかさの目安は写真画像にてご確認よろしくお願いいたします。(目安となります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする