VS-1010 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502761

※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)となります(商品詳細をご確認ください)

VS-1010 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502761
VS-1010 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502761
VS-1010 軟質カッティングクッション 信栄物産 11502761

軟質カッティングクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)100厚さ(mm)10タイプ【クッション】やわらかめ注文コード11502761品番VS-1010
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。

用途
カッティングクッション
材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)幅(mm)100厚さ(mm)10タイプ【クッション】やわらかめ長さ(m)1000
注意
※屋内での接着の場合は粘着テープで、屋外の場合は接着剤がおすすめです。
※やわらかさの目安は写真画像にてご確認よろしくお願いいたします。(目安となります)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする