信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
天井専用金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503016
品番
SK-95
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。
用途
ミラー部品
付属品
石こうボード用アンカー付
材質
フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)
170
径(Φmm)
【ベース部】Φ90
注意
※ミラーは別売です。