ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11503041 品番SSE-33B
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。

用途ステンレスミラー 材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製 形状角型 寸法(mm)320×175 質量(kg)0.53 加工鏡面飛散防止加工 金具取付金具付 曲面R(mm)650
注意
※レンズ交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする