信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
ミラースタンド台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503111
品番
C-6BK
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。
用途
ミラーオプション
寸法(mm)
450×450×H100
質量(kg)
8.5
色
黒
仕上
焼付塗装
使用可能支柱径(mm)
Φ34
注意
※ミラー・支柱は別売です。