ミラースタンド台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11503120 品番 C-6BR
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。

用途ミラーオプション 寸法(mm)450×450×H100 質量(kg)8.5 仕上焼付塗装 使用可能支柱径(mm)Φ34
注意
※ミラー・支柱は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする