フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11503138 品番C-8-1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。

用途ミラーオプション 仕様はさみ込みタイプ 材質スチール 適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上亜鉛メッキ 取付穴径(Φmm)13
注意
※ミラーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする