信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
ブロックはさみ込み金具 ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503147
品番
C-10S
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途
ミラーオプション
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
径(Φmm)
34
取付可能幅(mm)
80〜215まで
注意
※ミラーは別売です。