信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の 平型
トラ柄平クッション(反射)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503741
品番
SG-320H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工場、工事現場、駐車場など、危険標示と安全保護に最適なトラ柄平クッションです。軽量でクッション性が良く手軽に貼れます。
用途
セフティガード
材質
ポリエチレン
形状
平クッション
幅(mm)
200
厚さ(mm)
20
色
トラ柄
タイプ
反射
長さ(m)
920
注意
※折り曲げはできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11503741
SG-320H
69087640
SG-315HN
トラ柄自在クッション
信栄物産
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)